- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- smc d-97のおすすめ人気ランキング
smc d-97のおすすめ人気ランキング
2026/02/19更新41件の「smc d-97」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SMC 継手」、「ドア 静音」、「シリンダースイッチ」などの商品も取り扱っております。
リード線取出方法
グロメット
種類
無接点オートスイッチ
オートスイッチ取付方法
直接
SMC製シリンダー用のオートスイッチにe-CONを圧着したものです。
D-A93L(SMC)
仕様
単体型式:D-A93L(SMC)
種類
オートスイッチ
ケーブル長(m)
3
1個
¥2,288
税込¥2,517
当日出荷
リード線取出方法
グロメット
種類
有接点オートスイッチ
機能
一般(汎用)形オートスイッチ
オートスイッチ取付方法
直接
リード線取出方法
グロメット
種類
無接点オートスイッチ
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
最高温度1700℃のパワフルな炎でワイドな作業。
ガスボンベは共通ボンベと共用。
汎用品として安価で人気。
ガスは付属しております。
着火装置有。
用途管材のロウ、半田付け、水道管解凍
火炎温度(℃)
1700
燃焼時間(分)
約100
適合
プリンスガス共通
発熱量(kcal/h)
2734
トラスコ品番
118-4733
種別
ガス
寸法(mm)
長さ123×高さ75×ロックナット径Φ32
質量(g)
250
火炎形状
中太集中炎
ガス容量(g)
200
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
種類
有接点オートスイッチ
機能
一般(汎用)形オートスイッチ
オートスイッチ取付方法
バンド
仕上
磨
仕様
内開き用
材質(本体)
SUS304
1セット
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
1個
¥47,980
税込¥52,778
31日以内出荷
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
・小形・軽量
全長:6~9.5mm短縮
質量:55~65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド